Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Hineinfassen verboten, 6 Stück pro Bogen, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Hineinfassen verboten, 6 Stück pro Bogen, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Hineinfassen verboten, 6 Stück pro Bogen, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Hineinfassen verboten, 6 Stück pro Bogen, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A6230
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A6230
EAN/GTIN:
     4044589371638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hine...
hineinfassen verboten p015 verbotss...
Verbotsschild auf Bogen Hineinfassen verboten DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015
Hineinfassen verboten


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P015
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P015 - Hineinfassen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Hineinfassen verboten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, Hineinfassen verboten, 6 Stück pro Bogen, Größe: 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P015, ASR A1.3 P015, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4560
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4579
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4541
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.A6230
ab € 31,80*
Ähnlich
Wolk
21.A6232
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.