Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostatisch gefährdete Bauelem Warnschild Bogen FB 6Stk pro B 7,40x3,70cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Elektrostatisch gefährdete Bauelem Warnschild Bogen FB 6Stk pro B 7,40x3,70cm
Elektrostatisch gefährdete Bauelem Warnschild Bogen FB 6Stk pro B 7,40x3,70cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.2056
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.2056
EAN/GTIN:
     4044589120649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild auf Bogen Elektrostatisch gefährdete Bauelemente, Form B
Achtung - Handhabungsvorschriften beachten - Elektrostatisch gefährdete Bauelemente


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 3,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
3,7 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.2054
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.