Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Gef durch Batterien Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnung vor Gef durch Batterien Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026
Warnung vor Gef durch Batterien Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0361
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0361
EAN/GTIN:
     4044589529862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...
Warnung vor Gefahren durch das Aufl...
warnschild en iso 7010 w026 warnung...
Warnschild auf Bogen Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W026
  • Größe Einzeletikett (SL): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
10
Material:
PVC
Seitenlänge:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W026, ASR A1.3 W026, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0249
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0250
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0251
ab € 5,57*
Ähnlich
Wolk
30.0247
ab € 6,78*
Ähnlich
Wolk
21.0249
ab € 0,86*
Ähnlich
Wolk
21.0250
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0251
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.