Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor einer Gefahrstelle, Warnschild auf Bogen, Folienetik,gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor einer Gefahrstelle, Warnschild auf Bogen, Folienetik,gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Warnung vor einer Gefahrstelle, Warnschild auf Bogen, Folienetik,gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Artikel-Nr.:
     158H-300.0351
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0351
EAN/GTIN:
     4044589034403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warnschild auf Bogen Allgemeines Warnzeichen DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Allgemeines Warnzeichen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W001
  • Größe Einzeletikett (SL): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Allgemeines Warnzeichen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
44
Material:
PVC
Seitenlänge:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W001, ASR A1.3 W001, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 11,58*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 11,58*
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 12,43*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 12,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,63*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0196
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0197
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0352
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0196
ab € 53,54*
Ähnlich
Wolk
11.0196
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.0197
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
11.0198
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0199
ab € 9,14*
Ähnlich
Wolk
31.1108
ab € 16,63*
Ähnlich
Wolk
30.0352
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
31.0351
ab € 23,00*
Ähnlich
Wolk
31.0352
ab € 30,55*
Ähnlich
Wolk
21.0196
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0197
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.0198
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.