Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Rohrleitungsband, Heißdampf, Gruppe 2, rot, DIN 2403, Länge 33 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Rohrleitungsband, Heißdampf, Gruppe 2, rot, DIN 2403, Länge 33 m
SafetyMarking Rohrleitungsband, Heißdampf, Gruppe 2, rot, DIN 2403, Länge 33 m
SafetyMarking Rohrleitungsband, Heißdampf, Gruppe 2, rot, DIN 2403, Länge 33 m
Artikel-Nr.:
     C158H-290.3725
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3725
EAN/GTIN:
     4044589469403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf
Rohrleitungsband Heißdampf
SafetyMarking Rohrleitungsband Heißdampf, Gruppe 2, rot, DIN 2403

Dauerhafte und gut lesbare Kennzeichnung von Durchflussstoffen und Fließrichtung. Die selbstklebende Folie ist extrem Temperaturbeständig und durch die zusätzliche Laminatschicht gegen mechanische Beanspruchungen geschützt. Die Textfeldhöhe von 2 cm (Textfeld mit Pfeil: 3,12 cm) erlaubt auch die Kennzeichnung von Rohrdurchmessern ab 40 mm

  • Erfüllt zu 100% die DIN 2403 und die TRGS 201
  • starkhaftend und selbstklebend
  • Temperaturbeständig von -40 bis 150°C
  • wisch- und kratzfest
  • resistent gegen Wasser, Öle und Laugen
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • von allen Seiten lesbar
  • 1056 einzelne Kennzeichnungsfelder
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • Größe (BxH): 8,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
rot | weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
Heißdampf
Nutzen [Bogen]:
1.056
Lieferform:
Rolle
Gruppe:
2 - Dampf
Material:
Polyesterfolie
Breite:
8,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
8,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,54*
€ 136,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,26*
€ 134,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,40*
€ 130,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,56*
€ 124,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.