Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Ziehen-silber / schwarz, Aluminiumfolie , 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Ziehen-silber / schwarz, Aluminiumfolie , 10cm
Türschilder Ziehen-silber / schwarz, Aluminiumfolie , 10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-280.5612
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.5612
EAN/GTIN:
     4044589033970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramme Ziehen
Türschild Ziehen (silber/schwarz)
Ziehen (silber/schwarz)


  • Material: Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Drücken/Ziehen Schild
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminiumfolie
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,05 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türschilder ziehen, türschilder ziehen silber schwarz, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder tür, Türschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
28.5611
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.