Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typen-, Leistungsschild auf Bogen zur Selbstbeschr 6 Stk a BogenT2, 7,40x5,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typen-, Leistungsschild auf Bogen zur Selbstbeschr 6 Stk a BogenT2, 7,40x5,20cm
Typen-, Leistungsschild auf Bogen zur Selbstbeschr 6 Stk a BogenT2, 7,40x5,20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-280.0774
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.0774
EAN/GTIN:
     4044589121288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
safetymarking typenschild
Typenschild auf Bogen zur Selbstbeschriftung
Typenschild zur Selbstbeschriftung, einzeilig

Wir bieten Ihnen Typen- und Leistungsschilder zur Selbstbeschriftung sowie Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben.

Für die individuellen Typenschilder fragen Sie gerne an.


  • Material: Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Typenschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Nutzen [Bogen]:
6
Lieferform:
Bogen
Breite:
7,4 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,05 mm
B × H:
7,4 × 5,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typen-, Leistungsschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.