Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse, SL: 10 cm DIN EN ISO 7010 W032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse, SL: 10 cm DIN EN ISO 7010 W032
Warnschild, Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse, SL: 10 cm DIN EN ISO 7010 W032
Warnschild, Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse, SL: 10 cm DIN EN ISO 7010 W032
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8251
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8251
EAN/GTIN:
     4044589405685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W032 Warnung...
Warnung vor hochschnellendem Werkst...
warnschild en iso 7010 w032 warnung...
Warnschild Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse DIN EN ISO 7010 W032
Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W032
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W032 - Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 W032, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8252
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.