Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor Hindern. im Kopfbereich,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Folie,Warnung vor Hindern. im Kopfbereich,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W020
Warnschild,Folie,Warnung vor Hindern. im Kopfbereich,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W020
Warnschild,Folie,Warnung vor Hindern. im Kopfbereich,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W020
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8210
EAN/GTIN:
     4044589370327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W020 Warnung...
Warnschild Warnung vor Hindernissen...
Warnschild Warnung vor Stossverletz...
Warnung vor Hindernissen im Kopfber...
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich DIN EN ISO 7010 W020
Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W020
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W020 - Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor Stoßverletzungen W020 Warnschild, warnschild en iso 7010 w020 warnung vor hindernissen im kopfbereich, Warnschild, Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, Folie, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W020, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A8212
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
45.A8212
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.