| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.A8140 Herst.-Nr.: 21.A8140 EAN/GTIN: 4044589370150 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Lauge DIN EN ISO 7010 W023 + Zusatztext ASR A1.3 W023 + ZusatztextKombischild Vorsicht! Lauge- Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W023 + Zusatztext
- Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W023 - Warnung vor ätzenden Stoffen | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor ätzenden Stoffen | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 13,1 cm | Höhe: | 18,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, Vorsicht! Lauge, Folie, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W023 + Zusatztext, ASR A1.3 W023 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| |