Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, Durchm.: 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, Durchm.: 20,0 cm
Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, Durchm.: 20,0 cm
Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, Durchm.: 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7917
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7917
EAN/GTIN:
     4044589401557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen- und Kopfschutz benutzen
Augen- und Kopfschutz benutzen

Kombischild: Augen- und Kopfschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augen- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.