Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M047
Gebotsschild, Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M047
Gebotsschild, Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen, d = 10 cm DIN EN ISO 7010 M047
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7520
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7520
EAN/GTIN:
     4044589405654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M047 Umgeb...
Umgebungsluftunabhängigen Atemschut...
Gebotsschild Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M047
Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M047
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M047 - Umgebungsluftabhängigen Atemschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 M047, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.