Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7345
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7345
EAN/GTIN:
     4044589369819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M053 Rettu...
Rettungsweste benutzen M053 Gebotss...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Rettungsweste benutzen DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Rettungsweste benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M053
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M053 - Rettungsweste benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
WSM001 - Rettungsweste benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Rettungsweste benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Folie, Rettungsweste benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M053, ASR A1.3 WSM006, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7347
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
21.A7340
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.