Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Schweißmaske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Folie,Schweißmaske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M019
Gebotsschild,Folie,Schweißmaske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M019
Gebotsschild,Folie,Schweißmaske benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M019
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7319
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7319
EAN/GTIN:
     4044589369765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M019 Schwe...
Schweißmaske benutzen M019 Gebotssc...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Schweißmaske benutzen DIN EN ISO 7010 M019
Schweißmaske benutzen


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M019
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M019 - Schweißmaske benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schweißmaske benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m019 schweißmaske benutzen, Gebotsschild, Folie, Schweißmaske benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M019, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7318
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.