Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Hände waschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Folie,Hände waschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011
Gebotsschild,Folie,Hände waschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011
Gebotsschild,Folie,Hände waschen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7107
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7107
EAN/GTIN:
     4044589369611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände...
Hände waschen M011 Gebotsschild
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Hände waschen DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011
Hände waschen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M011
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M011 - Hände waschen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M011 - Hände waschen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Hände waschen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Folie, Hände waschen, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M011, ASR A1.3 M011, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7105
€ 0,94667*
Ähnlich
Wolk
21.A7110
€ 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.