Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A6142
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6142
EAN/GTIN:
     4044589369185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P020 Aufz...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbots-Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext ASR A1.3 P020 + Zusatztext
Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 10,5 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P020 - Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P020 - Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, verbotsschild en iso 7010 p020 aufzug im brandfall nicht benutzen foli..., kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Verbots-Kombischild, Folie, 10, 5 x 14, 8 cm, DIN EN ISO 7010 P020 + Zusatztext, ASR A1.3 P020 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A6140
ab € 6,67*
Ähnlich
Wolk
21.A6140
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.