Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Keine schwere Last, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P012 ASR A1.3 P012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Keine schwere Last, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P012 ASR A1.3 P012
Verbotsschild - Verbotszeichen Keine schwere Last, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P012 ASR A1.3 P012
Verbotsschild - Verbotszeichen Keine schwere Last, Folie Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P012 ASR A1.3 P012
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A6126
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6126
EAN/GTIN:
     4044589369154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keine schwere Last P012 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P012 Kein...
Verbotsschild Keine schwere Last DIN EN ISO 7010 P012 ASR A1.3 P012
Keine schwere Last


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P012
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P012 - Keine schwere Last
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P012 - Keine schwere Last
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Keine schwere Last
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Keine schwere Last, Folie Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P012, ASR A1.3 P012, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A6123
ab € 26,58*
Ähnlich
Wolk
21.A6125
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.