Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 10,5 x 14,8 cm DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A6070
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6070
EAN/GTIN:
     4044589369079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein...
kein trinkwasser p005 verbotsschild
Verbots-Kombischild Kein Trinkwasser DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext ASR A1.3 P005 + Zusatztext
Kombischild Kein Trinkwasser


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 10,5 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P005 - Kein Trinkwasser
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P005 - Kein Trinkwasser
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Kein Trinkwasser
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, Kein Trinkwasser, Folie, Größe: 10, 5 x 14, 8 cm, DIN EN ISO 7010 P005 + Zusatztext, ASR A1.3 P005 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6071
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
51.A6072
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A6071
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.