Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor brandfördernden Stoffen,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W028 ASR A1.3 W028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Folie,Warnung vor brandfördernden Stoffen,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W028 ASR A1.3 W028
Warnschild,Folie,Warnung vor brandfördernden Stoffen,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W028 ASR A1.3 W028
Warnschild,Folie,Warnung vor brandfördernden Stoffen,10,0 cm DIN EN ISO 7010 W028 ASR A1.3 W028
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A1005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A1005
EAN/GTIN:
     4044589368713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W028 Warnung...
Warnung vor brandfördernden Stoffen...
Warnschild Warnung vor brandfördernden Stoffen DIN EN ISO 7010 W028 ASR A1.3 W028
Warnung vor brandfördernden Stoffen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W028
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W028 - Warnung vor brandfördernden Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W028 - Warnung vor brandfördernden Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor brandfördernden Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor brandfördernden Stoffen, Folie, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W028, ASR A1.3 W028, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A1000
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
11.A1007
ab € 3,94*
Ähnlich
Wolk
21.A1007
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.A1010
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.