Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakate ankleben verboten, Folie, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakate ankleben verboten, Folie, 30 x 20 cm
Plakate ankleben verboten, Folie, 30 x 20 cm
Plakate ankleben verboten, Folie, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5390
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5390
EAN/GTIN:
     4044589428400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ankleben verboten
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Plakate ankleben verboten
Plakate ankleben verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.