Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild Asbestfeinstaub, selbstkl. Folie ,10x24cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild Asbestfeinstaub, selbstkl. Folie ,10x24cm
Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild Asbestfeinstaub, selbstkl. Folie ,10x24cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3565
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3565
EAN/GTIN:
     4044589030146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichnung Asbestfein...
Hinweisschild Asbestfeinstaub
Hinweisschild Asbesthaltige Stoffe
gefahrstoffkennzeichnung asbestfein...
Warnschild - Gefahrstoff Asbestfeinstaub
Warnschild Asbestfeinstaub


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 24,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Asbest
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
24,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.3563
ab € 76,39*
Ähnlich
Wolk
21.3563
ab € 0,77*
Ähnlich
Wolk
21.3564
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.