Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild Asbestfeinstaub, selbstkl. Folie ,4x9,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild Asbestfeinstaub, selbstkl. Folie ,4x9,50cm
Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild Asbestfeinstaub, selbstkl. Folie ,4x9,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3563
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3563
EAN/GTIN:
     4044589030122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoffkennzeichnung Asbestfein...
Hinweisschild Asbestfeinstaub
Hinweisschild Asbesthaltige Stoffe
gefahrstoffkennzeichnung asbestfein...
Warnschild - Gefahrstoff Asbestfeinstaub
Warnschild Asbestfeinstaub


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 4,0 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Asbest
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
9,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffkennzeichnung, Warnschild, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.3563
ab € 76,06*
Ähnlich
Wolk
21.3565
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
21.3564
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.