Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe1 Wasser(grün),selbstkl. 12,6x2,6cm Version: P1048 DIN 2403 - Destilliertes Wasser P1048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe1 Wasser(grün),selbstkl. 12,6x2,6cm Version: P1048 DIN 2403 - Destilliertes Wasser P1048
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild Gruppe1 Wasser(grün),selbstkl. 12,6x2,6cm Version: P1048 DIN 2403 - Destilliertes Wasser P1048
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3200.P1048
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3200.P1048
EAN/GTIN:
     4044589227591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung Gruppe 1 Wasser (grün) in verschiedenen Versionen DIN 2403

Ausgewählte Version: P1048 - Destilliertes Wasser P1048



Lieferform: Qualität 300.:
Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

Qualität 210.:
Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 =
Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

Gruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0: Fertigung nach DIN 2403:1984-03 und DIN 2403:2007-05 / Gruppen 4, 5, 8, 9: Fertigung nach DIN 2403:1984-03


  • Version: P1048 - Destilliertes Wasser P1048
  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe (BxH): 12,6 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzeletikett
Nutzen:
1
Gruppe:
1 - Wasser
Material:
PVC
Breite:
12,6 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
12,6 × 2,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Wasser, Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschild - Wasser, haft etiketten, Rohrleitungskennzeichnung / Pfeilschild, DIN 2403, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.