Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht, 13,1 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht, 13,1 x 6,5 cm
Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht, 13,1 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1477
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1477
EAN/GTIN:
     4044589422811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht
Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 13,1 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
6,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1324
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.