Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor Öffnen Hauptschalter ausschalten Hinweisschild, selbstkl. Folie,10,50x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vor Öffnen Hauptschalter ausschalten Hinweisschild, selbstkl. Folie,10,50x7,40cm
Vor Öffnen Hauptschalter ausschalten Hinweisschild, selbstkl. Folie,10,50x7,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1321
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1321
EAN/GTIN:
     4044589025654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hauptschalter
hinweisschild hauptschalter
Hinweisschild - Elektrotechnik Vor Öffnen Hauptschalter ausschalten
Vor Öffnen Hauptschalter ausschalten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.