Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Wasser löschen verboten Verbotsschild,selbstkl. Folie, 10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P011 + Zusatztext ASR A1.3 P011 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Wasser löschen verboten Verbotsschild,selbstkl. Folie, 10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P011 + Zusatztext ASR A1.3 P011 + Zusatztext
Mit Wasser löschen verboten Verbotsschild,selbstkl. Folie, 10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P011 + Zusatztext ASR A1.3 P011 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1109
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1109
EAN/GTIN:
     4044589024923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mit Wasser löschen verboten P011 Ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P011 Mit ...
mit wasser löschen verboten p011 ve...
Verbots-Kombischild Mit Wasser löschen verboten DIN EN ISO 7010 P011 + Zusatztext ASR A1.3 P011 + Zusatztext
Kombischild Mit Wasser löschen verboten


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P011 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 10,5 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P011 - Mit Wasser löschen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P011 - Mit Wasser löschen verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Mit Wasser löschen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, DIN EN ISO 7010 P011 + Zusatztext, ASR A1.3 P011 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1134
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
11.1134
ab € 3,94*
Ähnlich
Wolk
11.1110
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.