Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verb.Verbotsschild,selbstkl.Folie,10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext ASR A1.3 P003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuer, offenes Licht und Rauchen verb.Verbotsschild,selbstkl.Folie,10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext ASR A1.3 P003 + Zusatztext
Feuer, offenes Licht und Rauchen verb.Verbotsschild,selbstkl.Folie,10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext ASR A1.3 P003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1103
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1103
EAN/GTIN:
     4044589024909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Verbots-Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext ASR A1.3 P003 + Zusatztext
Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 10,5 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P003 - Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchen offenes licht und feuer verboten, Verbots-Kombischild, DIN EN ISO 7010 P003 + Zusatztext, ASR A1.3 P003 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1130
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.1104
ab € 7,38*
Ähnlich
Wolk
11.1130
ab € 2,25*
Ähnlich
Wolk
11.1131
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.