Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor optischer Strahlung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor optischer Strahlung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Warnung vor optischer Strahlung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1079
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1079
EAN/GTIN:
     4044589118004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Warnschild Warnung vor optischer Strahlung DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Warnung vor optischer Strahlung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W027
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W09 - W09
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor optischer Strahlung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W027, ASR A1.3 W027, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1078
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.1079
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.1173
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
30.1077
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
21.1078
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.