Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter (Symbol) Hinweisschild, selbstkl. Folie, Größe 5,20x5,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter (Symbol) Hinweisschild, selbstkl. Folie, Größe 5,20x5,20cm
Hauptschalter (Symbol) Hinweisschild, selbstkl. Folie, Größe 5,20x5,20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0744
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0744
EAN/GTIN:
     4044589121172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hauptschalter
hinweisschild hauptschalter
Hinweisschild - Elektrotechnik Hauptschalter (Symbol)
Elektrotechnik Hauptschalter (Symbol)


  • Material: 0029 5PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,2 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.