| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.0654 Herst.-Nr.: 21.0654 EAN/GTIN: 4044589121110 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + ZusatztextVorsicht! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei. Mehrsprachig- Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
- Größe (BxH): 14,8 x 7,4 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor elektrischer Spannung | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 14,8 cm | Höhe: | 7,4 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| |