Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Fräswelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicht! Fräswelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext
Vorsicht! Fräswelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0453
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0453
EAN/GTIN:
     4044589022219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W022 Warnun...
Warn-Kombischild Vorsicht! Fräswelle DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext
Vorsicht! Fräswelle


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W022 - Warnung vor Fräswelle
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Fräswelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.