Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0196
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0196
EAN/GTIN:
     4044589021120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild Allgemeines Warnzeichen DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001
Allgemeines Warnzeichen


  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W001
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W001 - Allgemeines Warnzeichen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Allgemeines Warnzeichen
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W001, ASR A1.3 W001, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0196
€ 3,32*
Ähnlich
Wolk
39.0197
€ 5,49*
Ähnlich
Wolk
39.0352
€ 2,17*
Ähnlich
Wolk
31.0196
€ 85,24*
Ähnlich
Wolk
11.0196
€ 3,53*
Ähnlich
Wolk
11.0197
€ 4,98*
Ähnlich
Wolk
11.0198
€ 10,09*
Ähnlich
Wolk
11.0199
€ 15,72*
Ähnlich
Wolk
31.1108
€ 24,59*
Ähnlich
Wolk
30.0352
€ 7,20*
Ähnlich
Wolk
31.0351
€ 34,57*
Ähnlich
Wolk
31.0352
€ 47,45*
Ähnlich
Wolk
21.0197
€ 3,89*
Ähnlich
Wolk
21.0198
€ 7,75*
Ähnlich
Wolk
21.0199
€ 12,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.