Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeil rund m. Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,12,50cm¾


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenmarkierungspfeil rund m. Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,12,50cm¾
Bodenmarkierungspfeil rund m. Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,12,50cm¾
Bodenmarkierungspfeil rund m. Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,12,50cm¾
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7471
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7471
EAN/GTIN:
     4044589115744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil alu
rettungsweg richtungspfeil
Bodenmarkierungspfeile langnachleuchtend Richtungspfeil, mit Antirutscheffekt
Bodenmarkierungspunkte

  • selbstklebend
  • rutschhemmende Oberfläche
  • hohe Endhaftung
  • erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (Durchm.): 12,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rund
Symbol:
Pfeil
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Lieferform:
Verpackungseinheit
Material:
Aluminium
Durchmesser:
12,5 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil wolk, Bodenmarkierungspfeil, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,64*
€ 37,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7470
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.