Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeil rund mit Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,9,50cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenmarkierungspfeil rund mit Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,9,50cm
Bodenmarkierungspfeil rund mit Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,9,50cm
Bodenmarkierungspfeil rund mit Richtungspfeil,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,9,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7470
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7470
EAN/GTIN:
     4044589125354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil alu
rettungsweg richtungspfeil
Bodenmarkierungspfeile langnachleuchtend Richtungspfeil, mit Antirutscheffekt
Bodenmarkierungspunkte

  • selbstklebend
  • rutschhemmende Oberfläche
  • hohe Endhaftung
  • erhältlich in vollflächig langnachleuchtend oder grün / langnachleuchtend mit Richtungspfeil

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (Durchm.): 9,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rund
Symbol:
Pfeil
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Lieferform:
Verpackungseinheit
Material:
Aluminium
Durchmesser:
9,5 cm
Stärke:
1,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil wolk, Bodenmarkierungspfeil langnachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7471
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.