Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Alu,Warnung vor herabf. Gegenständen,20,0 cm DIN EN ISO 7010 W035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Alu,Warnung vor herabf. Gegenständen,20,0 cm DIN EN ISO 7010 W035
Warnschild,Alu,Warnung vor herabf. Gegenständen,20,0 cm DIN EN ISO 7010 W035
Warnschild,Alu,Warnung vor herabf. Gegenständen,20,0 cm DIN EN ISO 7010 W035
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8217
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8217
EAN/GTIN:
     4044589368249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W035 Warnung...
Warnschild Warnung vor herabfallend...
Warnschild Warnung vor herabfallenden Gegenständen DIN EN ISO 7010 W035
Warnung vor herabfallenden Gegenständen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W035
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W035 - Warnung vor herabfallenden Gegenständen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor herabfallenden Gegenständen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor herabfallenden Gegenständen, Alu, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W035, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8215
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.