Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Schwebende Last,26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext ASR A1.3 W015 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Schwebende Last,26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext ASR A1.3 W015 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Schwebende Last,26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext ASR A1.3 W015 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Schwebende Last,26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext ASR A1.3 W015 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8047
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8047
EAN/GTIN:
     4044589368010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warn-kombischilder praxisbewährt
Warn-Kombischild Vorsicht! Schwebende Last DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext ASR A1.3 W015 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Schwebende Last


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W015 - Warnung vor schwebender Last
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W015 - Warnung vor schwebender Last
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor schwebender Last
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, Vorsicht! Schwebende Last, Alu, Größe: 26, 2 cm x 37, 1 cm, DIN EN ISO 7010 W015 + Zusatztext, ASR A1.3 W015 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A8045
ab € 3,09*
Ähnlich
Wolk
21.A8045
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.