Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Fußgängerweg benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M024 ASR A1.3 M024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Fußgängerweg benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M024 ASR A1.3 M024
Gebotsschild,Alu,Fußgängerweg benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M024 ASR A1.3 M024
Gebotsschild,Alu,Fußgängerweg benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M024 ASR A1.3 M024
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7385
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7385
EAN/GTIN:
     4044589367945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Fußgängerweg benutzen DIN EN ISO 7010 M024 ASR A1.3 M024
Fußgängerweg benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M024
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M024 - Fußgängerweg benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M024 - Fußgängerweg benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Fußgängerweg benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fußgängerweg benutzen m024 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Gebotsschild, Alu, Fußgängerweg benutzen, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M024, ASR A1.3 M024, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7385
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
11.A7382
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
11.A7395
ab € 11,47*
Ähnlich
Wolk
21.A7380
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
21.A7382
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.