Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Rettungsweste benutzen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Rettungsweste benutzen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Gebotsschild,Alu,Rettungsweste benutzen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Gebotsschild,Alu,Rettungsweste benutzen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7347
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7347
EAN/GTIN:
     4044589367921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M053 Rettu...
Rettungsweste benutzen M053 Gebotss...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Rettungsweste benutzen DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Rettungsweste benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M053
  • Größe (Durchm.): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M053 - Rettungsweste benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
WSM001 - Rettungsweste benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Rettungsweste benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 400mm, Gebotsschild, Alu, Rettungsweste benutzen, Größe: 40, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M053, ASR A1.3 WSM006, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7340
ab € 1,51*
Ähnlich
Wolk
21.A7345
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.