Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M016
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M016
Gebotsschild,Alu,Maske benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M016
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7310
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7310
EAN/GTIN:
     4044589367877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Gebotsschild Maske benutzen DIN EN ISO 7010 M016
Maske benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M016
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M016 - Maske benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Maske benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7300
ab € 1,51*
Ähnlich
Wolk
11.A7305
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
21.A7305
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.