Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 21,00x24,50 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 21,00x24,50 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 21,00x24,50 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.1467
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1467
EAN/GTIN:
     4044589441768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warn-Kombischild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung - Text nach Wahl


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 21,0 x 23,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild | Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
Dreieck Sonderform
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
21,0 cm
Höhe:
23,8 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
21,0 × 23,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1468
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.