Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Aluminium geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilfunk verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Aluminium geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013
Mobilfunk verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Aluminium geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0918
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0918
EAN/GTIN:
     4044589009951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P013
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P013 - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P013 - Eingeschaltete Mobiltelefone verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Mobilfunk verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P013, ASR A1.3 P013, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0917
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0919
ab € 5,60*
Ähnlich
Wolk
21.0917
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0918
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0919
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.