Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Wasser spritzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Wasser spritzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016
Mit Wasser spritzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0913
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0913
EAN/GTIN:
     4044589009906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mit Wasser spritzen verboten P016 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P016 Mit ...
mit wasser spritzen verboten p016 v...
mit wasser spritzen verboten p016 v...
Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten DIN EN ISO 7010 P016 ASR A1.3 P016
Mit Wasser spritzen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P016
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P016 - Mit Wasser spritzen vebroten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P016 - Mit Wasser spritzen vebroten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Mit Wasser spritzen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P016, ASR A1.3 P016, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0913
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0914
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
21.0915
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.