Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundeverbot Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundeverbot Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Hundeverbot Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0838
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0838
EAN/GTIN:
     4044589009463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt hunde
Verbotsschild Hundeverbot
Hundeverbot


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Hundeverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1002
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0840
ab € 7,49*
Ähnlich
Wolk
21.0838
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.1002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
21.0840
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.