Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor gegenläufigen Rollen, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor gegenläufigen Rollen, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Warnung vor gegenläufigen Rollen, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0334
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0334
EAN/GTIN:
     4044589006868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
warnschild en iso 7010 w025 warnung...
Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025
Warnung vor gegenläufigen Rollen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W025
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W025 - Warnung vor gegenläufigen Rollen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W025 - Warnung vor gegenläufigen Rollen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor gegenläufigen Rollen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W025, ASR A1.3 W025, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0334
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.0279
ab € 2,41*
Ähnlich
Wolk
39.A8260
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.0334
ab € 53,24*
Ähnlich
Wolk
11.0279
ab € 3,94*
Ähnlich
Wolk
30.A8260
ab € 4,91*
Ähnlich
Wolk
21.0334
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.