Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017
Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0326
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0326
EAN/GTIN:
     4044589006783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017
Warnung vor heißer Oberfläche


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W017
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W017 - Warnung vor heißer Oberfläche
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W017 - Warnung vor heißer Oberfläche
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor heißer Oberfläche
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W017, ASR A1.3 W017, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0326
ab € 53,55*
Ähnlich
Wolk
31.0370
ab € 32,00*
Ähnlich
Wolk
11.0327
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
11.0328
ab € 5,53*
Ähnlich
Wolk
11.0329
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
11.0370
ab € 1,58*
Ähnlich
Wolk
30.0370
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
30.0369
ab € 6,71*
Ähnlich
Wolk
21.0326
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0327
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0328
ab € 3,17*
Ähnlich
Wolk
21.0329
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.