Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Zusatzschild mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 29,70x14,80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Zusatzschild mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 29,70x14,80 cm
Warnschild Zusatzschild mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl, Alu, 29,70x14,80 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0317
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0317
EAN/GTIN:
     4044589441058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
warn-textschilder text nach wahl
warn- textschilder
Warn-Zusatzschild mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl
Warn-Zusatzschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

Mit Text nach Wahl

Schildgröße 20,0 x 10,0 cm = 20 Zeichen

Schildgröße 29,7 x 14,8 cm = 30 Zeichen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 29,7 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
29,7 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
29,7 × 14,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0316
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.