Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Förderanlage im Gleis, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN 4844-2 D-W029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor Förderanlage im Gleis, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN 4844-2 D-W029
Warnschild Warnung vor Förderanlage im Gleis, Alu geprägt, Größe 200 mm DIN 4844-2 D-W029
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0231
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0231
EAN/GTIN:
     4044589118028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W029 Warnun...
warnschild din 4844-2 d-w029 warnun...
Warnschild Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis DIN 4844-2 D-W029
Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W029
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W029 - Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN 4844-2 D-W029, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1198
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.0231
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.1195
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0231
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.