Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage K, DIN 13024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-210094
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210094
EAN/GTIN:
     4052677009547
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre

Passend für Kranken- und Rettungswagen

Die Eigenschaften im Überblick:
  • 1 x längs und 1 x quer klappbar
  • Kleines Stau- / Packmaß
  • Leichtes Aluminium-Grundgestell mit 4 Gleitfüßen
  • Integrierte Kopfkissentasche
  • Verriegelbare Stahlgelenke zum Einklappen
  • Mit zwei verstellbaren Gurtbändern
  • Mit Schnellverschluss für sichere Fixierung des Verletzten
Material: Leichtmetall mit grauem Kunststoffbezug aus 100% Polyester mit PVC
Beschichtung (wasserfest und desinfizierbar)
Maße: L 230 x B 56 x H 14 cm
Gewicht: 7,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Norm:
DIN 13024
Gewicht:
7,5 kg
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Immobilisation, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210098
ab € 23,17*
Zubehör
WERO
290169
ab € 18,77*
Zubehör
WERO
210169
ab € 32,71*
Zubehör
WERO
210120
ab € 4,26*
Zubehör
WERO
205205
ab € 230,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.