Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch gemäß DIN EN 1865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-210018
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210018
EAN/GTIN:
     4052677009394
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
rettungstuch din 1865
Dient dem Transport über enge Treppen und Gänge und im unwegsamen Gelände.
Die Eigenschaften im Überblick:
  • Mit 8 ergonomischen Tragegriffen
  • 250 kg Belastbarkeit
Material: 100% Polyester, rot
Maße: 200 x 70 cm
Gewicht: 0,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Norm:
DIN EN 1865
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, rettungstuch wero, Immobilisation, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210105
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.