| |
|
| Artikel-Nr.: C156-207159 Herst.-Nr.: 207159 EAN/GTIN: 4052677064225 |
| |
|
| | |
| Inhalt: WERO Pflaster Nachrüst-Set - detektierbar, 2 Mund-Nase-Masken, 4x Werosalin Tücher Ab dem 01. November 2021 ist eine Aktualisierung der DIN 13157 sowie der DIN 13169 in Kraft getreten. Davon betroffen sind Verbandkästen, -schränke und Koffer, die z. B. in Betrieben, auf Baustellen, in Schulen und in Tageseinrichtungen für Kinder bereitzuhalten sind, um eine Erste Hilfe am Unfallort fachgerecht zu ermöglichen. Von der Aktualisierung der DIN sind die Inhalte der DIN 13157 (kleiner Verbandkoffer) und DIN 13169 (großer Verbandkoffer) betroffen, welche zukünftig erweitert und somit den aktuellen medizinischen Standards angepasst werden. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kinder Pflaster, Kinderpflaster, Pflaster für Kinder, detektierbare pflaster, DIN 13157, Nachrüst-Set |
| | |
| |